DC napajalnik SITOP 120-230V AC 120W 24V 5A industrijski DIN letev [6EP3333-8SB00-0AY0 - PSU8200]

ŠIFRA 2728847 EAN 4025515154358 SIEMENS 6EP3333-8SB00-0AY0 - PSU8200
Napajalnik SITOP PSU8200, enofazni 24 V DC/5 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SITOP
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 120-230
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Izhodna moč (W): 120
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 5
  • Modularna različica: industrijski
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.