DC napajalnik SITOP 120-230V 110-300V AC/DC 96W 24V 4A industrijski DIN letev [6EP1332-5BA10 - PSU100C]

ŠIFRA 1202625 EAN 4025515152620 SIEMENS 6EP1332-5BA10 - PSU100C
Napajalnik SITOP PSU100C, enofazni 24 V DC/4 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SITOP
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 120-230
  • Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 110-300
  • Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
  • Izhodna moč (W): 96
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 4
  • Modularna različica: industrijski
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.