DC napajalnik SITOP 120-230V 110-300V AC/DC 31W 24V 1,3A industrijski DIN letev [6EP1331-5BA10 - PSU100C]

ŠIFRA 2739527 EAN 4025515152606 SIEMENS 6EP1331-5BA10 - PSU100C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SITOP
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 120-230
  • Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 110-300
  • Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
  • Izhodna moč (W): 31
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 1,3
  • Modularna različica: industrijski
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.