DC napajalnik SITOP 100-230V 110-300V AC/DC 14W 24V 0,6A industrijski DIN letev [6EP1331-5BA00 - PSU100C]

ŠIFRA 2695045 EAN 4025515152590 SIEMENS 6EP1331-5BA00 - PSU100C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SITOP
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 100-230
  • Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 110-300
  • Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
  • Izhodna moč (W): 14
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 0,6
  • Modularna različica: industrijski
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.