DC napajalnik SITOP (-25+70 ST.C) 120-230V AC 120W 24V 5A industrijski DIN letev [6AG1307-1EA01-7AA0 - SIPLUS S7-300 PS]

ŠIFRA 2610188 EAN 4042948575031 SIEMENS 6AG1307-1EA01-7AA0 - SIPLUS S7-300 PS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SITOP
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 120-230
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Izhodna moč (W): 120
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 5
  • Modularna različica: industrijski
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.