DC napajalnik SIMATIC S7-300 120/230V AC 120W 24V 5A [6ES7307-1EA80-0AA0 - SIMATIC S7-300]
- Linija izdelkov: SIMATIC S7-300
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 120/230
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Izhodna moč (W): 120
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
- Max. izhodni tok 1 (A): 5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.