DC napajalnik MEANWELL za DIN letev 90-264V AC 120W 24V 0-5A [NDR-120-24]
- Linija izdelkov: MEANWELL
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 90-264
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Izhodna moč (W): 120
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
- Max. izhodni tok 1 (A): 0-5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.