DC napajalnik LOVATO 2 fazni 400-500V AC 100W 24V 4,2A industrijski DIN letev [PSL210024]
- Linija izdelkov: LOVATO
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 400-500
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Izhodna moč (W): 100
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
- Max. izhodni tok 1 (A): 4,2
- Modularna različica: industrijski
- Montaža letve mogoča: DIN letev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.