DC napajalnik Jung 230V AC 24W 24V 1A DIN [WSSV10]
- Linija izdelkov: Jung
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Izhodna moč (W): 24
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
- Max. izhodni tok 1 (A): 1
- Montaža letve mogoča: DIN
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.