DC napajalnik EATON 85-264V 0V AC 120W 24V 5A modularna različica možna mont.letve [172892 - PSG120E24RM]

ŠIFRA 2727896 EAN 4015081694808 EATON 172892 - PSG120E24RM
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 85-264
  • Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 0
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Izhodna moč (W): 120
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 5
  • Modularna različica: modularna različica
  • Montaža letve mogoča: možna mont.letve
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.