DC napajalnik EATON 100-240V AC 30W 24V 1,25A modularni DIN letev [212319 - EASY400-POW]
- Linija izdelkov: EATON
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 100-240
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Izhodna moč (W): 30
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
- Max. izhodni tok 1 (A): 1,25
- Modularna različica: modularni
- Montaža letve mogoča: DIN letev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.