DC napajalnik WAGO 787-833 85-264V 120-350V AC/DC 33-52V 5A ni modularna možna mont.letve [787-833]
- Linija izdelkov: WAGO
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 85-264
- Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 120-350
- Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 33-52
- Max. izhodni tok 1 (A): 5
- Modularna različica: ni modularna
- Montaža letve mogoča: možna mont.letve
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.