DC napajalnik WAGO 859-805 24-24V DC 6W 12-12V 0,5A modularna različica možna mont.letve [859-805]
- Linija izdelkov: WAGO
- Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 24-24
- Vrsta napajalne napetosti: DC
- Izhodna moč (W): 6
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 12-12
- Max. izhodni tok 1 (A): 0,5
- Modularna različica: modularna različica
- Montaža letve mogoča: možna mont.letve
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.