DC napajalnik WAGO 787-831 85-264V 120-350V AC/DC 11-18V 15A ni modularna možna mont.letve [787-831]

ŠIFRA 2760219 EAN 4050821226475 WAGO 787-831
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WAGO
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 85-264
  • Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 120-350
  • Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 11-18
  • Max. izhodni tok 1 (A): 15
  • Modularna različica: ni modularna
  • Montaža letve mogoča: možna mont.letve
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.