DC napajalnik WAGO 787-740 325-575V 460-800V AC/DC 22-28V 12,5A ni modularna možna mont.letve [787-740]
- Linija izdelkov: WAGO
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 325-575
- Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 460-800
- Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 22-28
- Max. izhodni tok 1 (A): 12,5
- Modularna različica: ni modularna
- Montaža letve mogoča: možna mont.letve
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.