DC napajalnik WAGO 787-1675 85-264V AC 23-28,5V 5A ni modularna možna mont.letve [787-1675]
- Linija izdelkov: WAGO
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 85-264
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 23-28,5
- Max. izhodni tok 1 (A): 5
- Modularna različica: ni modularna
- Montaža letve mogoča: možna mont.letve
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.