DC napajalnik WAGO 289-907 24-24V DC 24-24V 3A ni modularna možna mont.letve [289-907]
- Linija izdelkov: WAGO
- Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 24-24
- Vrsta napajalne napetosti: DC
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24-24
- Max. izhodni tok 1 (A): 3
- Modularna različica: ni modularna
- Montaža letve mogoča: možna mont.letve
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.