DC napajalnik UPS SITOP IN: 24VDC/6.85A OUT: 24VDC/6A [6EP1931-2DC21 - DC UPS]
- Linija izdelkov: SITOP
- Izhodna moč (VA): 144
- Vhodna napetost (V): 24
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 125
- Globina (mm): 125
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.