DC napajalnik SITOP PS307 120-230V AC 240W 24V 10A industrijski DIN letev [6ES7307-1KA02-0AA0 - SIMATIC S7-300]
- Linija izdelkov: SITOP
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 120-230
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Izhodna moč (W): 240
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
- Max. izhodni tok 1 (A): 10
- Modularna različica: industrijski
- Montaža letve mogoča: DIN letev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.