DC napajalnik LOVATO 3 fazni 400-500V AC 120W 24V 5A industrijski DIN letev [PSL312024]
- Linija izdelkov: LOVATO
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 400-500
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Izhodna moč (W): 120
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
- Max. izhodni tok 1 (A): 5
- Modularna različica: industrijski
- Montaža letve mogoča: DIN letev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.