DC napajalnik LOVATO 115-230V AC 480W 48V 10A industrijski DIN letev [PSL148048]
- Linija izdelkov: LOVATO
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 115-230
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Izhodna moč (W): 480
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 48
- Max. izhodni tok 1 (A): 10
- Modularna različica: industrijski
- Montaža letve mogoča: DIN letev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.