DC napajalnik LOVATO 100-240V AC 300W 24V 12,5A industrijski DIN letev [PSL130024]

ŠIFRA 1205368 EAN 8013975180419 LOVATO PSL130024
DC napajalnik Lovato ima nazivno vhodno napetost 100-240V AC, izhodna moč 300W, izhodna napetost 24V, maksimalni izhodnik tok 12,5A. Montaža na DIN letev.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOVATO
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 100-240
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Izhodna moč (W): 300
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 12,5
  • Modularna različica: industrijski
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.