DC napajalnik LOVATO 100-240V AC 18W 24V 0,75A industrijski DIN letev [PSL101824]
- Linija izdelkov: LOVATO
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 100-240
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Izhodna moč (W): 18
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
- Max. izhodni tok 1 (A): 0,75
- Modularna različica: industrijski
- Montaža letve mogoča: DIN letev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.