DC napajalnik LOGO! 100-240V AC 5V 6,3A modularni DIN letev [6EP3311-6SB00-0AY0 - POWER 5 V / 6,3 A]
- Linija izdelkov: LOGO!
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 100-240
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 5
- Max. izhodni tok 1 (A): 6,3
- Modularna različica: modularni
- Montaža letve mogoča: DIN letev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.