DC napajalnik FINDER 110V 220V AC 12W 24V 0,5A modularna različica možna mont.letve [78.12.1.230.2400 - 781212302400]

ŠIFRA 2731710 EAN 8012823369556 FINDER 78.12.1.230.2400 - 781212302400
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 110
  • Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 220
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Izhodna moč (W): 12
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 0,5
  • Modularna različica: modularna različica
  • Montaža letve mogoča: možna mont.letve
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.