DC napajalnik FINDER 110V 220V AC 12W 12V 1A modularna različica možna mont.letve [78.12.1.230.1200 - 781212301200PAS]
- Linija izdelkov: FINDER
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 110
- Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 220
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Izhodna moč (W): 12
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 12
- Max. izhodni tok 1 (A): 1
- Modularna različica: modularna različica
- Montaža letve mogoča: možna mont.letve
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.