Ultrazvočno tipalo oddaljenost Telemechanique 6,4mm NPN drugo Konektor M12-4pin 12V DC [XX7F1A2NAL01M12 - Detection]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Dolžina merilnega območja (mm): 6,4
- Vrsta preklopnega izhoda: NPN
- Vrsta analognega izhoda: Drugo
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Napajalna napetost (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.