Tlačno stikalo Telemechanique 120V 250V 1 [XMLAM01V2S12 - Detection]
ŠIFRA 2618919
EAN 3389110748055
TELEMECHANIQUE
XMLAM01V2S12 - Detection
Vakuumsko stikalo XMLA - 1 bar - fiksna lestvica 1 prag - 1 C/O
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 120
- Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 250
- Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov: 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.