Tlačno stikalo EATON MCS 0Pa 0V 0V 0 0 1 [019711 - MCS4]

ŠIFRA 2695092 EAN 4015080197119 EATON 019711 - MCS4
Tlačno stikalo, 1W, 7bar, 0,2bar
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Končna vrednost merilnega območja tlaka (Pa): 0
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 0
  • Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 0
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov: 0
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov: 0
  • Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov: 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.