Tlačno stikalo EATON MCS N 11Pa 0V 0V 0 0 0 [029203 - MCSN11]
- Linija izdelkov: EATON
- Končna vrednost merilnega območja tlaka (Pa): 11
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 0
- Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 0
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov: 0
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov: 0
- Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov: 0
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.