Tlačno stikalo EATON 0Pa 0V 0V 0 0 2 [087794 - MCS22-SOND910-G]

ŠIFRA 2810114 EAN 4015080877943 EATON 087794 - MCS22-SOND910-G
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Končna vrednost merilnega območja tlaka (Pa): 0
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 0
  • Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 0
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov: 0
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov: 0
  • Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov: 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.