Svetlobno tipalo - spr./odd. IFM SPR. 10mm PNP Konektor M8 10-30V DC [OJ5031 - OJE-FPKG/SO/AS]
- Linija izdelkov: IFM
- Območje Dostave na enotnem sistemu: Sprejemnik
- Nazivna razdalja (mm): 10
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: M8
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.