Svetlobno tipalo - odsevno PEPPERL + FUCHS 0-2500mm Konektor M12-4pin 10-30V DC [218711 - RL31-8-2500-IR/59/7*]
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Nazivna razdalja (mm): 0-2500
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.