Svetlobno tipalo - odsevno IFM Laser 18mm 0,2-15m PNP Konektor M12-4pin 10-36V DC [OGP700 - OGPLFPKG/US100]
- Linija izdelkov: IFM
- Premer senzorja (mm): 18
- Nazivna razdalja (mm): 0,2-15
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-36
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.