Svetlobno tipalo - odsevno IFM 18mm 0,05-2,5mm PNP Konektor M12-4pin 10-30V DC [OGP100 - OGP-DPKG/US]
- Linija izdelkov: IFM
- Premer senzorja (mm): 18
- Nazivna razdalja (mm): 0,05-2,5
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.