Svetlobno tipalo - odsevno IFM 0,2-3,5mm PNP Konektor M12-4pin 18-30V DC [O1D102 - O1DLF3KG/IO-LINK]
- Linija izdelkov: IFM
- Nazivna razdalja (mm): 0,2-3,5
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 18-30
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.