Svetlobno tipalo - izločevanje PEPPERL + FUCHS 10-120mm PNP Konektor M12-4pin 10-30V DC [212930 - GLV18-8-H-120/73/120]
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Nazivna razdalja (mm): 10-120
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.