Svetlobno tipalo - zavesa Telemechanique Konektor M12-4pin SPR.+ODD. 24V DC zaščita prsta Hp=160 mm R=14mm [XUSL4E14F016N - T4 R14 H160 D3-6M]

ŠIFRA 2647284 EAN 3389119618182 TELEMECHANIQUE XUSL4E14F016N - T4 R14 H160 D3-6M
XUSL tipa 4 - zaščita prstov - std. obseg zaznavanja - Hp = 160 mm, R = 14 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Območje Dostave na enotnem sistemu: Oddajnik in sprejemnik
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.