Svetlobno tipalo - odsevno Telemechanique NO 18mm 600mm PNP Konektor M12-4pin 12-24V DC [XUB5APANM12]

ŠIFRA 1156272 EAN 3389110157222 TELEMECHANIQUE XUB5APANM12
Fotoelektrični senzor - XUB - difuzer - Sn 0,6 m - 12 do 24 V DC - M12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 18
  • Nazivna razdalja (mm): 600
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12-24
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.