Svetlobno tipalo - odsevno Telemechanique 18mm 600mm PNP Konektor M12-4pin 24V DC [XUB5APAWM12]

ŠIFRA 1152943 EAN 3389110157406 TELEMECHANIQUE XUB5APAWM12
Fotoelektrični senzor - XUB - difuzer - 90° - Sn 0,6 m - 12 do 24 V DC - M12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 18
  • Nazivna razdalja (mm): 600
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.