Svetlobno tipalo - odsevno Telemechanique 18mm 4000mm PNP Konektor M12-4pin 12V DC [XUB1BPANM12 - Detection]

ŠIFRA 2613875 EAN 3389110149142 TELEMECHANIQUE XUB1BPANM12 - Detection
Fotoelektrični senzor - XUB - odsevnik - Sn 4 m - 12 do 24 V DC - M12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 18
  • Nazivna razdalja (mm): 4000
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.