Svetlobno tipalo - odsevno Telemechanique 31x92x77mm 2,1mm RELE vijačno 24-240V 24-240V AC/DC [XUX5ARCNT16]

ŠIFRA 1146152 EAN 3389110171105 TELEMECHANIQUE XUX5ARCNT16
Fotoelektrični senzor - XUX - difuzer - Sn 2,1 m - 24 do 240 V AC/DC - priklj.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 31x92x77
  • Nazivna razdalja (mm): 2,1
  • Vrsta preklopnega izhoda: Kontakt releja
  • Tip električne povezave: Vijačni priklop
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24-240
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24-240
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.