Svetlobno tipalo - odsevno Telemechanique 18mm 2000mm DVOŽIČNI Kabel 24V 24V AC/DC [XU9M18MA230 - Detection]

ŠIFRA 2618808 EAN 3389110735864 TELEMECHANIQUE XU9M18MA230 - Detection
Fotoelektrični senz. - XU9 - polariziran - Sn 2 m - 24 do 240 V AC/DC - kab. 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 18
  • Nazivna razdalja (mm): 2000
  • Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.