Svetlobno tipalo - spr./odd. Telemechanique SPR.+ODD. 15000mm DVOŽIČNI Kabel 24V 24V AC/DC [XU2M18MA230 - Detection]

ŠIFRA 2618805 EAN 3389110735239 TELEMECHANIQUE XU2M18MA230 - Detection
Fotoel. senz. - XU2 - za infr. žarek - Sn 15 m - 24 do 240 V AC/DC - kab. 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Območje Dostave na enotnem sistemu: Oddajnik in sprejemnik
  • Nazivna razdalja (mm): 15000
  • Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.