Svetlobno tipalo - spr./odd. Telemechanique SPR. 40mm RELE vijačno 24-240V 24V AC/DC [XUX0ARCTT16]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Območje Dostave na enotnem sistemu: Sprejemnik
- Nazivna razdalja (mm): 40
- Vrsta preklopnega izhoda: Kontakt releja
- Tip električne povezave: Vijačni priklop
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24-240
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.