Stik./tipalo - konektor+kabel WAGO 756-5509/030-020 M8 3P Ž Kotni 2m PUR [756-5509/030-020]

ŠIFRA 2765420 EAN 4044918975902 WAGO 756-5509/030-020
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WAGO
  • Vrsta električnega priključka, na strani: M8
  • Število polov (P): 3
  • Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
  • Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Koten
  • Dolžina kabla (m): 2
  • Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.