Stik./tipalo - konektor+kabel WAGO 756-5311/030-100 M12 3P M ravni 10m PUR [756-5311/030-100]
ŠIFRA 2766356
EAN 4045454942076
WAGO
756-5311/030-100
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Vrsta električnega priključka, na strani: M12
- Število polov (P): 3
- Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Moški (vtič)
- Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Ravna
- Dolžina kabla (m): 10
- Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.