Stik./tipalo - konektor+kabel WAGO 756-5101/030-015 M8 3P Ž ravni 1,5m PUR [756-5101/030-015]
- Linija izdelkov: WAGO
- Vrsta električnega priključka, na strani: M8
- Število polov (P): 3
- Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
- Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Ravna
- Dolžina kabla (m): 1,5
- Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.