Stik./tipalo - konektor+kabel WAGO 756-3201/120-150 12P Ž ravni 15m PUR [756-3201/120-150]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število polov (P): 12
- Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
- Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Ravna
- Dolžina kabla (m): 15
- Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.