Stik./tipalo - konektor+kabel PEPPERL + FUCHS M8 4P Ž ravni 2m PUR [110309 - V31-GM-2M-PUR]

ŠIFRA 2777578 EAN 3838629711994 PEPPERL + FUCHS 110309 - V31-GM-2M-PUR
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
  • Vrsta električnega priključka, na strani: M8
  • Število polov (P): 4
  • Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
  • Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Ravna
  • Dolžina kabla (m): 2
  • Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.